IPAS - IPAS Alukanal LED str innf 1m - 771025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015378600
Elnummer
3276509
Leverandørens varenummer
771025
Typebeskrivelse
3276509
Lengde:
1000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
23,1 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Farge:
Andre


