IPAS - IPAS Alukanal LED strips 1m - 771005

KopierKopier
IPAS - IPAS Alukanal LED strips 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Farge - Aluminium

  • Lysfordeling - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376873

Elnummer

3284008

Leverandørens varenummer

771005

Typebeskrivelse

3284008

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Farge:

Aluminium

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Type armaturdeksel/kopp:

Opalfarget

Lengde:

1000 mm

Bredde:

17,1 mm

Høyde/dybde:

8 mm

Alukanal for LED strips. inkl.opal deksel 1m.
17x10x1000