Utgått

IPAS - IPAS COBRA BIG LED Drive 350mA:2x16W, 700mA:2x25W - 391550

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 250...700 mA

  • Utgangseffekt - 16...25 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015376545

Elnummer

3221006

Leverandørens varenummer

391550

Typebeskrivelse

3221006

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

250...700 mA

Utgangseffekt:

16...25 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming Touch and Dim:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

123 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

30 mm

UTGÅTT VARE: Beskrivelse
250-700mA Dimbar 1-10V og switchdim

391550 IPAS COBRA BIG

350mA: 2x16W
500mA: 2x20W
700mA: 2x25W