IPAS - IPAS Cobra DALI 15-27w 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 350...900 mA
Utgangseffekt fra/til - 15...27 W
For utendørsbruk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373902
Elnummer
3221056
Leverandørens varenummer
392020
Typebeskrivelse
3221056
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangsstrøm fra/til
350...900 mA
Utgangseffekt fra/til
15...27 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
12...24 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
150 mm
Bredde
52 mm
Høyde
28 mm
392020 IPAS COBRA DALI CC 15-27W 350-900mA 12/24V