IPAS - IPAS COBRA LED Driver - 391530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...24 V
Utgangsstrøm - 250...700 mA
Utgangseffekt - 16...30 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376538
Elnummer
3221005
Leverandørens varenummer
391530
Typebeskrivelse
3221005
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Utgangsstrøm:
250...700 mA
Utgangseffekt:
16...30 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
103 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
25 mm
250-700mA Dimbar 1-10V og switchdim
LED drivere med konstantstrøm. Dimbare og ikke dimbare.
391530 IPAS COBRA
350mA: 16W
500mA: 22W
700mA: 30W


