IPAS - IPAS Dimme-lusa DALI - 9220116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015374978
Elnummer
1409600
Leverandørens varenummer
9220116
Typebeskrivelse
1409600
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
1...10 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...3 mm²
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
23 mm
Enhet dybde:
48,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
For oppgradering av eksisterende belysning med utstyr som dimmes med faseavsnitt, konverterer DALI signal til faseavsnitt.
Driftsstrøm: 230/240V AC 50
Maks belastning: 200W
Forbruk DALI: < 0,5W
DALI strøm: 2mA
Omgivelsestemperatur: -20gr C - + 50gr C
Sikkerhets standard: EN60669-1, EN60669-2-1
DALI standard: EN62386-101; 102; 205
Dimensjon: 51x49x23 mm (Ø 55 mm)


