IPAS - IPAS Dimmer fase avsnitt TD500 - 9251016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Monteringsmetode - Innfelt
App styring via Bluetooth - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370703
Elnummer
1415106
Leverandørens varenummer
9251016
Typebeskrivelse
1415106
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
App styring via Bluetooth:
nei
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
9251016 TD-500 RS-16 hvit
Dimmeteknikk: Fase avsnitt, transistorer (GLE) 35 - 500W
Max last: Alle elektroniske transformatorer 500W
Max last: 230V halogen GU10 400W
Max last: Glødelamper 500W
Max last: LED Drivere 250W
Dybde i boks: 23 mm
Dimmeteknikk: Fase avsnitt, transistorer (GLE) 35 - 500W
Max last: Alle elektroniske transformatorer 500W
Max last: 230V halogen GU10 400W
Max last: Glødelamper 500W
Max last: LED Drivere 250W
Dybde i boks: 23 mm


