IPAS - IPAS Fasade NG LED DMX kontr DMX styring for Fasade NG - 393032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - DMX
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371809
Elnummer
3256073
Leverandørens varenummer
393032
Typebeskrivelse
3256073
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
DMX
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Primærspenningsområde:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
5 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
4
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
165 mm
Bredde:
105 mm
Høyde:
48 mm
Diameter:
105 mm
Driftsspenning 120V/240V
Utgang: DMX/XLR-3(x2) stk
IP20


