IPAS - IPAS Fasade NG skjøtekabel DMX - 393108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Lysutbytte - 0 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371854
Elnummer
3256071
Leverandørens varenummer
393108
Typebeskrivelse
3256071
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Lysutbytte:
0 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
1 m
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
1 mm
Høyde/dybde:
1 mm
Lengde:
1 mm
Diameter:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde 1 meter


