IPAS - IPAS Festebraketter set 4 stk For LED panel - 100014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376316
Elnummer
3276517
Leverandørens varenummer
100014
Typebeskrivelse
3276517
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Andre
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
60x60 = 1 sett (4 fester), 120x60 = 1,5 sett (6 fester)
høyde 4 cm


