IPAS - IPAS Frisbee Surface maxi 20W - 252004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373933
Elnummer
3276652
Leverandørens varenummer
252004
Typebeskrivelse
3276652
IPAS Frisbee LED panel i kappe for utenpåliggende montasje - bygger kun 39 mm. Inkludert dimmebar LED Driver.
Erstattet av 30W - El.nr. 3200552
Lysytelse: 2100 lumen
Diameter: 300 mm
Høyde: 39 mm
Erstattet av 30W - El.nr. 3200552
Lysytelse: 2100 lumen
Diameter: 300 mm
Høyde: 39 mm
ProduktbladPDF


