Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IPAS - IPAS Galaxy Street Eco 80W - 628055

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 80 W

  • Lysutbytte - 120 lm/W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015377061

Elnummer

3585518

Leverandørens varenummer

628055

Typebeskrivelse

3585518

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

80 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

90...305 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...45 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

286 mm

Høyde/dybde:

144 mm

Lengde:

705 mm

Diameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Galaxy Street Eco 80W