Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

IPAS - IPAS Global XTS 3T skinne2m So 2m skinne sort - 620015

KopierKopier
IPAS - IPAS Global XTS 3T skinne2m So 2m skinne sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 201...230 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015372431

Elnummer

3217380

Leverandørens varenummer

620015

Typebeskrivelse

3217380

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

201...230 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Svart

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

33 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T skinne 2m. Sort. Perfekt til IPAS Optima LED spot med original Global adapter.