Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

IPAS - IPAS Global XTS 3T Wire3,0m HV - 610319

KopierKopier
IPAS - IPAS Global XTS 3T Wire3,0m HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 219...230 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015371786

Elnummer

3256001

Leverandørens varenummer

610319

Typebeskrivelse

3256001

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

219...230 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

Ja

Bredde:

32 mm

Høyde:

30 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Komplett sett av Tak-kopp, wire 3,0m og skinnefeste i hvit farge

For Global 3-tenningsskinne Global XTS Pro Track