IPAS - IPAS Global XTS 3T Wireopph So - 661665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 204...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W
Farge - Svart
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015372462
Elnummer
3217383
Leverandørens varenummer
661665
Typebeskrivelse
3217383
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
204...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3700 W
Farge:
Svart
Lengde:
3000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
33 mm
Høyde:
32 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


