IPAS - IPAS Global XTS Pro Bøyeverktøy - 612019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 230...400 V
Farge - Hvit
Form - Andre
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379188
Elnummer
3276544
Leverandørens varenummer
612019
Typebeskrivelse
3276544
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
230...400 V
Farge:
Hvit
Form:
Andre
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Andre
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter


