Utgått

IPAS - IPAS Global XTS Pro3TTakf.m/kopp - 618014

KopierKopier
IPAS - IPAS Global XTS Pro3TTakf.m/kopp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Farge - Hvit

  • For bustilkobling - nei

  • Form - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015379157

Elnummer

3276550

Leverandørens varenummer

618014

Typebeskrivelse

3276550

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

230...400 V

Farge:

Hvit

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Andre

Type overflate:

Blank

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T Takfeste m/kopp wire
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter


For å få komplett oppheng; bestilles wire, takfeste og skinnefeste;

32 765 50 Takfeste med kopp
32 765 55 Wire
32 765 49 Skinnefeste