IPAS - IPAS GlobalXTSPro 3T Endest SI 3 tenningsskinne utstyr - 607019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 230...400 V
Farge - Grå
For bustilkobling - nei
Form - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370765
Elnummer
3276545
Leverandørens varenummer
607019
Typebeskrivelse
3276545
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
230...400 V
Farge:
Grå
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter


