IPAS - IPAS High Bay 50w HL Philips4K - 705050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371564
Elnummer
3384004
Leverandørens varenummer
705050
Typebeskrivelse
3384004
IPAS High Bay armatur med Philips Luxeon LED og Philips Xitanium 100 000 timers LED Driver
Flere effekter og ytelser.
50W = 53W systemeffekt og yter 6625 lumen
Nøytral lysfarge 4000K
Flere effekter og ytelser.
50W = 53W systemeffekt og yter 6625 lumen
Nøytral lysfarge 4000K


