IPAS - IPAS IPAS Cobra CV 24v 30wDALI LED Driver DALI - 396130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - Ja
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015372417
Elnummer
3217330
Leverandørens varenummer
396130
Typebeskrivelse
3217330
Dimming DALI:
Ja
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
150 mm
Bredde:
53,5 mm
Høyde:
30,5 mm


