IPAS - IPAS KA-150 - 315006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370192
Elnummer
3221008
Leverandørens varenummer
315006
Typebeskrivelse
3221008
315006: IPAS KA-150
KA-150 :
Prim.: 220-240V, 0,62A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 13A, 50-150W, 3 par klemmer.
L: 150 mm
D: 30 mm
B: 45 mm
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern
KA-150 :
Prim.: 220-240V, 0,62A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 13A, 50-150W, 3 par klemmer.
L: 150 mm
D: 30 mm
B: 45 mm
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern


