IPAS - IPAS KA-210 - 321006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015370215
Elnummer
3221010
Leverandørens varenummer
321006
Typebeskrivelse
3221010
321006: IPAS KA-210
KA-210:
Prim.: 220-240V, 0,87A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 18A, 50-210W, 4 par klemmer.
L: 164 mm
D: 30 mm
B: 45 mm
Selv: JA
Cos Ø: 0,98
ta: 45°C (KA-105-150-210) 50°C (KA-60T)
tc: 75°C (KA-105-150-210) 80°C (KA-60T)
1KV overspennings-, overbelastnings-, overopphetings-, og kortslutningsvern med autoreset.
Trafoen kan belastes 100%.
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern.
KA-210:
Prim.: 220-240V, 0,87A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 18A, 50-210W, 4 par klemmer.
L: 164 mm
D: 30 mm
B: 45 mm
Selv: JA
Cos Ø: 0,98
ta: 45°C (KA-105-150-210) 50°C (KA-60T)
tc: 75°C (KA-105-150-210) 80°C (KA-60T)
1KV overspennings-, overbelastnings-, overopphetings-, og kortslutningsvern med autoreset.
Trafoen kan belastes 100%.
Lysdiode indikasjon
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern.


