IPAS - IPAS KAX 105 Hvit - 310504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371106
Elnummer
3221011
Leverandørens varenummer
310504
Typebeskrivelse
3221011
310504 IPAS KAX 105 Hvit
KAX-105:
Prim.: 220-240V, 0,43A, 2 par klemmer, 2,5 mm2
Sek.: 11,4V, 9A, 35-105W, 3 par klemmer, 2,5 mm2
L: 185 mm
D: 31 mm
B: 45 mm
Lysdiode indikasjon:
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Hybridtrafo av høy kvalitet. Trafoen har hurtigkopling på primærsiden, og «klikk» strekkavlaster/lokk. Det er stor plass i koplingshuset. Dimbar med alle kjente dimmere, også glødelampedimmere. Utstyrt med overspenningsvern.
IPAS KAXE 150: Kun impulsdimming.
KAX-105:
Prim.: 220-240V, 0,43A, 2 par klemmer, 2,5 mm2
Sek.: 11,4V, 9A, 35-105W, 3 par klemmer, 2,5 mm2
L: 185 mm
D: 31 mm
B: 45 mm
Lysdiode indikasjon:
Lys konstant: spenning fram
Lyset flimrer: overbelastet
Lyset pulserer: sekundær kortslutning
Hybridtrafo av høy kvalitet. Trafoen har hurtigkopling på primærsiden, og «klikk» strekkavlaster/lokk. Det er stor plass i koplingshuset. Dimbar med alle kjente dimmere, også glødelampedimmere. Utstyrt med overspenningsvern.
IPAS KAXE 150: Kun impulsdimming.


