IPAS - IPAS Kvadro 1w WW LED Mlrt alu Veggarmatur trapp/korridor - 300108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373667
Elnummer
3276564
Leverandørens varenummer
300108
Typebeskrivelse
3276564
Kvadro 1w varmhvit LED.Melert aluminium
Innfelt i vegg for trapp eller gang. Selve armatur går inn i Elko multiboks (tabbeboks). Leveres komplett med integrert LED Driver og innfellingsboks
Yttermål: 91 x 91 mm
Innfellingsmål: H 80 mm B 66 mm - Dybde 46 mm
1W varmhvit (4x0,25W)
Innfelt i vegg for trapp eller gang. Selve armatur går inn i Elko multiboks (tabbeboks). Leveres komplett med integrert LED Driver og innfellingsboks
Yttermål: 91 x 91 mm
Innfellingsmål: H 80 mm B 66 mm - Dybde 46 mm
1W varmhvit (4x0,25W)