IPAS - IPAS LED Driver 36W panel DALI for LED panel - 394830

KopierKopier
IPAS - IPAS LED Driver 36W panel DALI for LED panel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Utgangsstrøm - 700...1200 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015379799

Elnummer

3276572

Leverandørens varenummer

394830

Typebeskrivelse

3276572

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Utgangsstrøm:

700...1200 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

123 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

24 mm

LED driver for LED panel (ML40C) DALI/1-10V 36w 1,5m ledn.

Har også dimmeinngang for 1-10V eller Push DIM

Programmerbar for
700mA
800mA
900mA
950mA
1050mA
1200mA