Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

IPAS - IPAS LED Driver DIM 3W 650mA - 390304

KopierKopier
IPAS - IPAS LED Driver DIM 3W 650mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Dimming 0-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374022

Elnummer

3217399

Leverandørens varenummer

390304

Typebeskrivelse

3217399

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

65 mm

Bredde:

32 mm

Høyde:

22 mm

LED Driver 3W 650mA med dim for bl.a. Mini Wall. Dimensjon 33x68x22mm (BxLxH). Plug&Play kombatibel. Dimmes med faseavsnitt