IPAS - IPAS LED driver Panel ECO - 394000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Utgangsstrøm - 950...950 mA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376514
Elnummer
3241616
Leverandørens varenummer
394000
Typebeskrivelse
3241616
Dimming DALI:
nei
Utgangsstrøm:
950...950 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
155 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
30 mm
Levetid: 50 000hrs


