IPAS - IPAS LED PanelPremium72W 120x60 - 107214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Maks systemeffekt - 80 W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015371663
Elnummer
3384172
Leverandørens varenummer
107214
Typebeskrivelse
3384172
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks systemeffekt:
80 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Form:
Rektangulær
Veggmontering:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6000...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
100
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
12 mm
Lengde:
1195 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
LED panel SE Premium72w SMD Samsung 3000K 6000lm m/driver
Dimmes med faseavsnitt
Format: 1195x595x12
Kun 10 mm


