IPAS - IPAS LEDstrips MegaNG WW - Rull á 5 meter - 737204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lampespenning - 230...230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015370734
Elnummer
3285130
Leverandørens varenummer
737204
Typebeskrivelse
3285130
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lampespenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
76 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
3 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei