Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IPAS - IPAS Linear XHE 100W - 810017

KopierKopier
IPAS - IPAS Linear XHE 100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Maks systemeffekt - 100 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 10800...0 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015377771

Elnummer

3322500

Leverandørens varenummer

810017

Typebeskrivelse

3322500

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks systemeffekt:

100 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

10800...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4010...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

200...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

78 mm

Lengde:

1474 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Linear XHE er en slagfast armatur i IP69K utførelse. Frontdeksel i herdet glass og overflatebehandling for å tåle amoniakk og karbonsyrer mm. Designet for å tåle høytrykkspyling med høy temperatur og grundig vask. Leveres komplett med 1,5m tilledning.

IPAS

Et IPAS-produkt

Oppdag IPAS-serien