Utgått

IPAS - IPAS Low Level II 3w IP65 Utendørs - 650302

KopierKopier
IPAS - IPAS Low Level II 3w IP65 Utendørs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Maks systemeffekt - 4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015378716

Elnummer

3104710

Leverandørens varenummer

650302

Typebeskrivelse

3104710

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

3000...3003 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

81 mm

Innfellingsdiameter:

92 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Egnet for lampeeffekt:

3...3 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

81 mm

Lengde:

95 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbyggingsbredde:

92 mm

Innbyggingslengde:

92 mm

Maks last:

0 kg

Overrullbar:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Diameter: ø 95mm
Dybde: 81mm
Effekt: 3w totalt
Effektfaktor: 0,44
Spredningsvinkel: 64 grader
Lysytelse: 54lm
Lysfarge: Varmhvit 3000K
Fargegjengivelse: Ra79
Spenning. 230V
LED Chip: CREE