IPAS - IPAS Maya R GulvOpp-Ned SensHV - 106015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Maks systemeffekt - 60 W
Lysfarge - Hvit
Bevegelig lyshode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015374084
Elnummer
3316015
Leverandørens varenummer
106015
Typebeskrivelse
3316015
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Maks systemeffekt:
60 W
Lysfarge:
Hvit
Bevegelig lyshode:
nei
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Justerbar:
nei
Med bryter:
Ja
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5100...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
300 mm
Lengde:
300 mm
Her er brukeren "egen sjef" - og kan overstyre med å skru av armaturet med bryteren. Ved fravær kobler armaturet ut automatisk - og kobler inn når den detekterer bevegelse.
Opp og ned lys; 2650 lumen opp og 2650 lumen ned gir godt arbeidslys, samtidig som den gir lyst tak.
Lysfarge 3000K varmhvit og Ra>80
I samme serie finnes et pendlet armtur i samme design; Maya R Pendel EL.nr. 3316016
Et IPAS-produkt
Oppdag IPAS-serien


