Utgått

IPAS - IPAS Optima COB NG 28W WW Silv - 482809

KopierKopier
IPAS - IPAS Optima COB NG 28W WW Silv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015380030

Elnummer

3276828

Leverandørens varenummer

482809

Typebeskrivelse

3276828

utgått Optima LED spot 25W med Citizen COB 25W for 3-tenningsskinne Global
Systemeffekt: 28W
Lysytelse: 2.000 lumen Lysfarge: 3000K Dimensjon: 162 mm x 147 mm