IPAS - IPAS RGB Power Repeater - 391320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - Andre
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...36 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376590
Elnummer
1465117
Leverandørens varenummer
391320
Typebeskrivelse
1465117
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
Andre
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...36 V
Primærspenningsområde:
12...36 V
Maks utgangsstrøm:
5 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
4
Kapsling:
Andre
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
170 mm
Bredde:
46 mm
Høyde:
18 mm
Diameter:
46 mm


