IPAS - IPAS Sensor Avansert HC003V - 930204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Andre
Trappehusovervåkning - nei
Forbikoblingsbryter - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376675
Elnummer
3276622
Leverandørens varenummer
930204
Typebeskrivelse
3276622
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Andre
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C


