IPAS - IPAS Sensor DALI Independent - 931104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 30...150 °
Maks omkoblingseffekt - 2200 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373216
Elnummer
3223894
Leverandørens varenummer
931104
Typebeskrivelse
IPAS Sensor DALI Independent
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
30...150 °
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
20 s
Responsverdi lys:
2...50 lx
Antall detekteringssoner:
1
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Max 15 armaturer
Auto/Manuell
Korridor SensorDIM
Dimensjon 102x45x28mm
Fungerer som en vanlig selvstendig sensor - og styrer opp til 15 armaturer i en sone med DALI signaler.
Integrert lux-sensor: tenner ikke lyset hvis det er nok dagslys (hvis sensor er plassert slik at den ser lyset :-)
Tilbyr 3 dimme-nivå: 100% eller 5% / 10% / 20% / 50% valg og to tidsintervall for vente tid; bevegelsesforsinkelse og stand-by tid
Ved tilkobling av impulsbryter - kan brukeren overstyre sensor;
- kort trykk : av eller på - bruker kan velge å skru av lyset hvis man har oppgaver som krever mørke. Ved å skru på igjen starter sensorfunksjon - som betyr at den slukker lyset hvis ingen bevegelse innen angitt tid.
Hvis denne funksjonen ikke ønskes for et bruksområde, kobler man enkelt ikke til "push-inngang" på sensor.
Kan velge kun "fraværsfunksjon";
Det kan være soner hvor man ikke ønsker at lyset tennes ved ankomst - du ønsker ikke å forstyrre f eks. I denne funksjonen er sensor aktiv men tenner ikke lyset før brukeren aktivt skrur på lyset med bryter. Sensor vil deretter dimme ned ved ingen bevegelse - og til slutt slukke lyset helt iht angitt innstilling..
8H-funksjon: Ved hurtig av/på 3 ganger innen 3 sekunder, vil lyset være å 100% i 8 timer, og så gå over i sensor-modus. Dette kan kanselleres ved å skru av og på bryter.
Konstantlysfunksjon: Ved å skru på lyset 2 ganger innen 2 sekunder vil aktuell lysstyrke bli programmert. Både lysstyrke på dip-sw.innstilling eller programmering av lysstyrke kan overstyre forrige innstilling. Se brukermanual for mer innstillinger om dagslysinnstilling.
Driftsstrøm: 120 - 277 V AC
Maks effekt: 15 armaturer (maks 30mA)
Stand by forbruk: <1W
Start tid: 20 sek
Deteksjonsområde innstilling: 10%/50%/75%/100%
Holdetid: Test/30sek/1min/5min/10min/20min/30min
Stand-by (korridor funksjon): 0sek/10sek/1min/5min/10min/30min/1 time/uendelig
Stand-by dimmenivå: 5%/10%/20%/50%
Dagslyssensor: 2-50 lux eller utkoblet
Mikrobølgeeffekt: <0,2mW
Deteksjonsområde: Ø x H: Ø12m x 6m
Deteksjonsvinkel: 30 grader til 150 grader
Monteringshøyde: maks 6 m
Omgivelsestemperatur: -35 grader til + 70 grader Celsius
IP klasse: IP20 (IP65 boks som tilvalg)
Sertifikater: Semko, CB, EMC, CE, R&TTE, SAA


