IPAS - IPAS Sensor DALI innfelt - 931004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Ultralyd
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373148
Elnummer
3223893
Leverandørens varenummer
931004
Typebeskrivelse
IPAS Sensor DALI innfelt DIM
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Diameter detekteringsområde på gulvet:
9 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
DC
Min. innkoblingstid:
60 s
Responsverdi lys:
2...50 lx
Antall detekteringssoner:
1
Styrestrøm:
10 mA
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Følsomhet: ved maks 6 m omkrets
16 DALI kanaler via potmeter innstilling eller programmering over PC interface.
Dipswitch innstillng av
- følsomhet
- Holdetid: 1 min / 5 min / 20 min
- Dagslyssensor (fotocelle): utkoblet / 50 lux / 10 lux / 2 lux
- Stand by (korridorfunksjon): 0 sek / 10 sek / 5 min / 10 min / 30 min / 1 time / uendelig *)
- Stand by dimmenivå: 5% / 10% / 20% / 50%
*) : 0 sekunder betyr at den ikke dimmer ned til feks 10% grunnlys men skrur helt av, uendelig betyr at armaturene forblir på 10% grunnlys - og aldri skrur helt av.
Driftsstrøm fra separat DALI strømforsyning 9,5 - 22,5 V DC
Forbruk mikrobølge: < 0,05mW
Deteksjonsområde: 30 grader - 150 grader
Maks anbefalt monteringshøyde: 6 m
IP klasse: IP20 (for høyere IP klasse bruk independent versjon i IP65 boks)
Sertifisert av Semko, CB, EMC, CE, R&TTE, SAA


