IPAS - IPAS Sensor Standard HC001S Mikrobølgesensor - 930104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 5 m
Maks. innkoblingstid - 3 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 30...50 °
Maks omkoblingseffekt - 800 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376651
Elnummer
3276624
Leverandørens varenummer
930104
Typebeskrivelse
3276624
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
5 m
Maks. innkoblingstid:
3 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
30...50 °
Maks omkoblingseffekt:
800 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
110 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
5,8...5,8 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
20 s
Innkoblingsforsinkelse:
20 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...50 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-35...70 °C
Bredde:
36,5 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80,5 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
5 mm
Sensor Standard HC005S


