IPAS - IPAS SOLA 50w COB. 4000K - 505005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015377078
Elnummer
3103006
Leverandørens varenummer
505005
Typebeskrivelse
3103006
IPAS SOLA LED Lyskaster for vegg eller bakkemontering.
Områdebelysning.
Størrelse: 280 x 220 x 120 mm
Effekt: 50W
Systemeffekt: 54W
Tetningsgrad: IP65
Effektfaktor: >0,95
Ledning: 1,5 m
Spredningsvinkel: 90 grader
Levetid: 50 000 timer
Områdebelysning.
Størrelse: 280 x 220 x 120 mm
Effekt: 50W
Systemeffekt: 54W
Tetningsgrad: IP65
Effektfaktor: >0,95
Ledning: 1,5 m
Spredningsvinkel: 90 grader
Levetid: 50 000 timer


