IPAS - IPAS Solid 1w powerLED varmhvi Utendørs markeringslys - 641301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Maks systemeffekt - 1,4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015373629
Elnummer
3103011
Leverandørens varenummer
641301
Typebeskrivelse
3103011
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
1,4 W
Fargetemperatur:
3001...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
25 mm
Innfellingsdiameter:
45 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Egnet for lampeeffekt:
1...1 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
53 mm
Høyde/dybde:
25 mm
Lengde:
53 mm
Ytre diameter:
53 mm
Innbyggingsbredde:
45 mm
Innbyggingslengde:
25 mm
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Armatur i stainless steel 316 (syrefast).IP66. Leveres med 1m ledning. 1W Power LED. Egnet i trapper, tak, vegg eller gulv hvor en kraftig armatur i syrefast stål ønskes. Ring for utenpå montering som tillegg.
Diameter: 53mm
Hulltak: 45mm
Innfellingsdybde: 25mm
Byggehøyde m/ring: 30mm
Lyskilde: 1W power LED varmhvit
Forkopling: LED driver 24V
Tetningsgrad: IP66
Ledning: 1m
LED Chip (diode): Everlight


