Utgått

IPAS - IPAS Triangle Beam 7w IP65 - 670611

KopierKopier
IPAS - IPAS Triangle Beam 7w IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Lysutbytte - 52 lm/W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Triangle

EAN/GTIN

7090015370741

Elnummer

3103000

Leverandørens varenummer

670611

Typebeskrivelse

3103000

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysutbytte:

52 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

423...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

100 mm

Lengde:

200 mm

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

LED: CREE XPE. LUMEN 423, 3000K IP65.
finnes også i svart (670605)