IPAS - IPASGlobal 3T Tilkob.venstHvit Strømskinner - 601114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 225...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W
Farge - Hvit
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379065
Elnummer
3284004
Leverandørens varenummer
601114
Typebeskrivelse
3284004
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
225...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3700 W
Farge:
Hvit
Lengde:
50 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
32 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Jordingsstripen bestemmer hvilken tilkobling som benyttes. Ved viderekobling til neste skinne velges 601114 og 601014 for å dekke begge ender.
IPAS lagerfører et omfattende sortiment av skinner og tilbehør for å kunne levere komplett skinneløsning.


