IPAS - IPASGlobal XTS Pro3T T-skj Hø HV - 619014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Farge - Hvit
Form - Andre
Materiale - Andre
Type overflate - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379126
Elnummer
3276553
Leverandørens varenummer
619014
Typebeskrivelse
3276553
Antall grupper/faser:
3
Farge:
Hvit
Form:
Andre
Materiale:
Andre
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Global XTS Pro Track 3T T-skjøt høyre. Hvit
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter
Global skinnemateriell spot med Global 3T adapter


