IPAS - LED strips Eco kit 9,6w/m,300 830 - IP20 - Ink dimbar driver - 737011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lampespenning - 220...240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Panel ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015372370
Elnummer
3241620
Leverandørens varenummer
737011
Typebeskrivelse
3241620
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
9,97 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Total lengde:
5 m
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre


