Ipas - LED strips Megalys NG RGB+NW LED Strips RGB - 737098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysfarge - RGBW
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015371205
Elnummer
3276800
Leverandørens varenummer
737098
Typebeskrivelse
3276800
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lysfarge:
RGBW
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
I
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
12 mm
Lengde:
5000 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
14,4W / meter
Ferdig koblet med en 5-leders DC ledning med
- en sort pluss
- en grønn
- en rød
- en blå
- en rød nr to som er lederen for nøytralhvit
Kun 10mm bred! - går fint i vanlig alukanal
Anbefaler IPAS LED Driver 75W for hel 5m som kan dimmes med impuls eller 1-10V alternativt 30W for 2m.
EL.nr. 32 210 58 art nr 396075 = 75W
El.nr. 32 210 55 art nr 396030 = 30W
Mest solgte Alukanal er 2 meter for utenpåliggende inkl endestykker og opalt deksel EL.nr. 32 765 07 art nr 772005) se www.ipas.as for andre typer alukanal.