IPAS - LED strips Premium kit IP68 1 830 - IP68 - Ink dimbar driver - 737404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampespenning - 230...230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379850
Elnummer
3241624
Leverandørens varenummer
737404
Typebeskrivelse
3241624
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampespenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
14,4
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
13,91 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Total lengde:
5 m
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Et IPAS-produkt
Oppdag IPAS-serien


