Ipas - LED strips RGB IP65 24V 5m Rull á 5m, pris per rull - 736999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Lysfarge - RGB
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS LED Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015373780
Elnummer
3210544
Leverandørens varenummer
736999
Typebeskrivelse
3210544
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Format 12,0w/m - lengde 5000mm.
LED Strips innbakt i silikon.
Kan kuttes iht kutte-merker.
RGB gir mulighet til fargeeffekter basert på Rød/Grønn/Blå.
Krever RGB kontroller - nå også mulig med DALI styring via RGB kontroller (Elnr 14 157 01). For separat styring velg El.nr. 14 651 01 og fjernkontroll El.nr. 14 651 02. I tillegg må det bestilles LED Driver 24V iht maks belastning.


