IPAS - Optilux Bucket Pendel 18W - 292504

KopierKopier
IPAS - Optilux Bucket Pendel 18W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 18 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374657

Elnummer

3241602

Leverandørens varenummer

292504

Typebeskrivelse

3241602

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

90...305 V

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1530...0 lm

Egnet for lampeeffekt:

15...18 W

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Maks. armlengde:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Optilux Bucket Pendel 18W 3000K Dim