Ipas - Optima DIM Baffel X hvit f/30W Spot for 3-tenning - 453204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015377733
Elnummer
3236497
Leverandørens varenummer
453204
Typebeskrivelse
3236497
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
36 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Diameter:
104 mm
Hvit Baffel med kryss - for å avskjerme lys i effektbelysning. Finnes også i sort på El.nr. 3236493


