Ipas - Optima DIM Baffel X sort f/30W Spot for 3-tenning - 453205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015377696
Elnummer
3236493
Leverandørens varenummer
453205
Typebeskrivelse
3236493
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
36 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Diameter:
104 mm
Sort Baffel med kryss - for å avskjerme lys i effektbelysning. Finnes også i hvit på El.nr. 3236497


